Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50181684 Herst.-Nr.: 1676 EAN/GTIN: 4024941016766 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 125A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP67, Schalter elektrische Verriegelung, Ausführung des Schalters Sonderschalter, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung Unterteil und Oberteil, Absicherung ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 400v 5p 6h, cee wanddose, cee wanddose ip67, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Schaltersteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Verriegelung, CEE-Wanddose, CEETyp-Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.578,82* | € 1.703,14* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.634,54* | € 1.756,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.692,90* | € 1.814,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.841,51* | € 1.953,02* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.968,01* | € 2.085,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|