Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Gerätestecker 16A 4p 110V 4h IP67 2475


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD12
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-S50181745
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2475
EAN/GTIN:
     4024941024754
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
IEC-Stromstärke 16A, Spannung nach EN 60309-2 110 V (50+60 Hz) gelb, Polzahl 4, Uhrzeit-Stellung 4h, Kennfarbe gelb, RAL-Nummer 1012, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform sonstige, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker 4-polig, gerätestecker, bals elektrotech.gerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker, CEE-Wandgerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wandgerätestecker, CEEnorm-Gerätestecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,59*
€ 66,12*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,10*
€ 71,28*
€ 5,00*
ab € 55,39*
€ 71,69*
Frei Haus
ab € 56,90*
€ 73,49*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,51*
€ 73,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31301
ab € 67,88*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310338
ab € 57,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.