Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Gerätestecker 16A 4p 230V 9h IP67 2476


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD12
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-S50181746
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2476
EAN/GTIN:
     4024941024761
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
IEC-Stromstärke 16A, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Polzahl 4, Uhrzeit-Stellung 9h, Kennfarbe blau, RAL-Nummer 5015, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform sonstige, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker 4-polig, gerätestecker, bals elektrotech.gerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker, CEE-Wandgerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wandgerätestecker, CEEnorm-Gerätestecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,59*
€ 67,48*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,10*
€ 70,57*
€ 5,00*
ab € 57,39*
€ 73,07*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,47*
€ 73,31*
Frei Haus
ab € 59,15*
€ 75,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31302
ab € 67,86*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310339
ab € 56,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.