Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50181796 Herst.-Nr.: 2661 EAN/GTIN: 4024941026611 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 32A, Spannung nach EN 60309-2 500 V (50+60 Hz) schwarz, Polzahl 4, Uhrzeit-Stellung 7h, Kennfarbe schwarz, RAL-Nummer 9005, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Aufbaugerätestecker, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker, CEE-Wandgerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wandgerätestecker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 92,28* | € 114,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,15* | € 119,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 101,61* | € 124,68* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 99,79* | € 125,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,44* | € 129,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|