Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Gerätestecker 3p 230V 6h Ip 67 2860


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-S50181860
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2860
EAN/GTIN:
     4024941028608
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
IEC-Stromstärke 125A, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Polzahl 3, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe blau, RAL-Nummer 5015, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Anbaugerätestecker, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker, Anbauphasenwender, CEE-Anbaugerätestecker, CEE-Anbaustecker, CEE-Einbaugerätestecker, CEE-Flanschgerätestecker, CEE-Gerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Anbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 350,43*
€ 390,15*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 367,38*
€ 407,19*
Frei Haus
ab € 430,07*
€ 473,26*
Frei Haus
ab € 437,76*
€ 477,90*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 438,43*
€ 487,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,55*
€ 580,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,70*
€ 575,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 476,45*
€ 566,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,09*
€ 545,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,34*
€ 537,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,43*
€ 521,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.