Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50181904 Herst.-Nr.: 3197 EAN/GTIN: 4024941031974 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 125A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 110 V (50+60 Hz) gelb, Uhrzeit-Stellung 4h, Kennfarbe gelb, RAL-Nummer 1012, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung Verschraubung, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform, CEEform-Kupplung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 438,59* | € 506,57* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 458,49* | € 529,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 542,49* | € 617,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 546,61* | € 623,77* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 546,34* | € 636,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|