Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose gerade 125A 4p 400V 6h IP67 13435


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-S50182608
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13435
EAN/GTIN:
     4024941134354
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
IEC-Stromstärke 125A, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Polzahl 4, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, RAL-Nummer 3000, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Flanschmaß vertikal 130mm, Bohrlochabstand vertikal 104mm, Flanschmaß horizontal 130mm, Bohrlochabstand horizontal 104mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 125a, cee anbaudose, Anbaudose, Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 367,27*
€ 429,65*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 383,51*
€ 449,05*
Frei Haus
ab € 452,25*
€ 524,36*
Frei Haus
ab € 456,47*
€ 529,57*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 458,97*
€ 540,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,40*
€ 643,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,51*
€ 628,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 520,59*
€ 619,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,25*
€ 602,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,14*
€ 584,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,97*
€ 546,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2195
ab € 326,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.