Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50182834 Herst.-Nr.: 17057 EAN/GTIN: 4024941170574 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 32A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP44, Schalter mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung, Ausführung des Schalters Sonderschalter, Leerplätze auf Tragschiene, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung Unterteil und Oberteil, Absicherung ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 32a, cee wanddose, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Schaltersteckdose, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Verriegelung, CEE-Wanddose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 400,36* | € 466,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 415,59* | € 482,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 450,25* | € 520,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 456,02* | € 525,79* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 457,83* | € 536,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|