Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50182861 Herst.-Nr.: 17306 EAN/GTIN: 4024941173063 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 63A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP44, Schalter mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung, Ausführung des Schalters Sonderschalter, Mit FI-Schutzschalter, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung Unterteil und Oberteil, Absicherung D0-Sicherung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 400v 5p 6h, cee wanddose, cee wanddose 63a, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Pilotkontakt, CEE-Schaltersteckdose, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Verriegelung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.309,46* | € 1.433,30* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.352,35* | € 1.480,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.408,84* | € 1.530,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.513,66* | € 1.651,77* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.634,52* | € 1.766,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|