Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwender 32A 5p 230V 9h IP44 24210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-S50183009
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24210
EAN/GTIN:
     4024941242103
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
IEC-Stromstärke 32A, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Polzahl 5, Uhrzeit-Stellung 9h, Kennfarbe blau, RAL-Nummer 5015, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform sonstige, Phasenwender, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker 5 polig, gerätestecker, bals elektrotech.gerätestecker, AP-Phasenwender, Aufputzphasenwender, Bundeswehrsteckvorrichtung, CEE-Bundeswehr, CEE-Bundeswehrsteckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEE-Militärsteckvorrichtung, CEE-Wandphasenwender, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Bundeswehrsteckvorrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,25*
€ 118,59*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 104,73*
€ 123,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,33*
€ 123,99*
Frei Haus
ab € 123,51*
€ 143,62*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,68*
€ 143,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3147
ab € 56,07*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31022-TLS
ab € 54,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.