Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung IP67 31027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-S50183171
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31027
EAN/GTIN:
     4024941310277
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose 400v 125a
IEC-Stromstärke 125A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe grün, RAL-Nummer 6031, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung Verschraubung, Werkstoff Kunststoff, Militärausführung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 400v, cee kupplungsdose, Bundeswehrsteckvorrichtung, CEE-Bundeswehrsteckvorrichtung, CEE-Kupplungsdose, CEE-Militärsteckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Bundeswehrsteckvorrichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 547,37*
€ 625,96*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 574,62*
€ 654,41*
Frei Haus
ab € 677,59*
€ 761,35*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 662,28*
€ 762,69*
Frei Haus
ab € 685,36*
€ 768,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,69*
€ 907,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,75*
€ 866,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,74*
€ 830,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,24*
€ 805,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,28*
€ 788,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21033
ab € 482,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.