Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50183214 Herst.-Nr.: 31514 EAN/GTIN: 4024941315142 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 32A, Polzahl 7, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-Stellung 9h, Kennfarbe blau, RAL-Nummer 5015, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung Verschraubung, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, CEE, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform, CEEform-Kupplung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 166,64* | € 202,47* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 175,15* | € 212,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,48* | € 248,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,50* | € 250,93* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 207,73* | € 255,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|