Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50183352 Herst.-Nr.: 310060 EAN/GTIN: 4024941101400 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 125A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe grün, RAL-Nummer 6031, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung Verschraubung, Werkstoff Kunststoff, Militärausführung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 500,72* | € 576,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 522,71* | € 602,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 614,72* | € 702,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 620,22* | € 709,53* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 623,44* | € 723,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|