Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Schraubanschluss, Ausführung Buchse, Kabeldurchmesser 6 ... 10mm, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,75 ... 2,5mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,75 ... 2,5mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung 1, 2, PE, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz grün, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Mit Zugentlastung, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,519kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 97mm, Höhe 38mm, Breite 59mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |