| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50185376 Herst.-Nr.: 10392 EAN/GTIN: 4015609004874 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 16A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün, Uhrzeit-Stellung 4h, Kennfarbe grün, RAL-Nummer 6025, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung Knickschutztülle, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3 pol., CEE, CEE-Kleinspannung, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 40,95* | € 53,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 47,43* | € 61,70* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 52,11* | € 61,72* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,50* | € 63,38* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 99,84* | € 113,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 617,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|