| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50185554 Herst.-Nr.: 630306 EAN/GTIN: 4015609023998 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 32A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30A, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Bemessungsspannung 200 ... 250V, Bemessungsfrequenz 60 ... 60Hz, Polzahl 3, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe blau, RAL-Nummer 5002, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Aufbaugerätestecker, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Leitungseinführung, gerätestecker, 230V, 3 pol., CEE, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 22,09* | € 42,96* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 46,31* | € 50,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,95* | € 50,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 40,26* | € 50,87* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 48,57* | € 61,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|