Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Kupplung 32A 3P 24V 0h IP44 11390


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walther-Werke 11390 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
Walther-Werke 11390 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
Artikel-Nr.:
     3461-S50185569
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     11390
EAN/GTIN:
     4015609006915
Suchbegriffe:
3 pol.
CEE
CEE-Kleinspannungskupplung
CEE-Kleinspannungskupplungsdose
IEC-Stromstärke 32A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 20-25 V (50+60 Hz) violett, Uhrzeit-Stellung 0h, Kennfarbe violett, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung Knickschutztülle, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 40,01*
€ 52,58*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,10*
€ 53,04*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 46,29*
€ 54,68*
10
Frei Haus
ab € 46,49*
€ 54,74*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 51,23*
€ 67,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
10381
ab € 21,12*
Ähnlich
Walther-Werke
11380
ab € 35,16*
Ähnlich
Walther
11381
ab € 30,52*
Ähnlich
Walther
10390
ab € 35,17*
Ähnlich
Walther
10391
ab € 31,22*
Ähnlich
Walther
11391
ab € 35,48*
Ähnlich
Walther
10380
ab € 21,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.