Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse seitl. Kabelausgang 09370031640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse seitl. Kabelausgang 09370031640
Tüllengehäuse seitl. Kabelausgang 09370031640
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S50186180
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09370031640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Ausführung des Gehäuses sonstige, Werkstoff des Gehäuses Zink, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Gehäusefarbe schwarz, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Bügellage Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung PG, Anzahl der Leitungseinführungen 1, Art der Verriegelung Längsbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Korrosionsbeständig, UV-beständig, Schutzart (IP), montiert IP65/IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, steckergehäuse, Gehäuseoberteil, Industriesteckverbindergehäuse, Schalengehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 17,6547*
€ 20,6591*
10
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 20,88*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 17,82834*
€ 20,93834*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,09*
€ 21,12*
10
Frei Haus
ab € 18,412*
€ 21,502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,6591*
€ 24,58433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,8247*
€ 23,59139
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,6547*
€ 21,00909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 206,591* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.