Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpstecker
>
Artikel
Stiftkontakt B 0,5qmm 20AWG 710514
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S50187004
Hersteller:
Walther-Werke
Herst.-Nr.:
710514
EAN/GTIN:
4015609027637
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
walther buchsenkontakt
Kontaktausführung Stift, Max. Betriebsstrom eines Kontaktes 16A, Umgebungstemperatur -40 ... 125°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 5 ... 5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Abisolierlänge 7mm, Art des Kontaktes gedreht (Drehbank), Durchmesser des Steckkontaktes 4,5mm, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Steckvorrichtungen
>
Industriesteckverbinder
>
Kontakt für Industriesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
crimpstecker
,
B-Serie
,
Crimpkontakt
,
Einsatz
,
Industrie Steckverbinder
,
Kontaktstift
,
Procon
,
Procon 10
,
Procon 16
,
Procon 24
,
Procon 32
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,18*
€ 0,26*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,28*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,18*
€ 0,28*
Lager 986
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,203*
€ 0,283*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,23*
€ 0,32*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 26,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kontakt Stift Crimp 0,75-1qmm Si 710510
Walther
710510
ab € 0,20*
Ähnlich
Kontakt Stift Crimp 1,5qmm Si 710511
Walther
710511
ab € 0,1691*
Ähnlich
Kontakt Stift Crimp 2,5qmm Si 710512
Walther
710512
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen