Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkabelverschraub. PG11 Messing vern. 710728


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialkabelverschraub. PG11 Messing vern. 710728
Spezialkabelverschraub. PG11 Messing vern. 710728
Artikel-Nr.:
     3461-S50187066
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710728
EAN/GTIN:
     4015609028894
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pg11 metall kabelverschraubung
Gewindeart PG, Gewindenennmaß metrisch/PG 11, Gewindesteigung 1,41mm, Gewindelänge 6mm, Schlüsselweite 20mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP65, Schlagfest, Farbe sonstige, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 130°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg11, kabelverschraubungen metall, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Industrie Steckverbinder, Kabeleinführungsstutzen, PG-Kabelverschraubung, PG-Verschraubung, Procon, Spezialkabelverschraubung, Standardkabelverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,06*
€ 6,69*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,40*
€ 7,15*
1
€ 5,46*
ab € 5,11*
€ 7,38*
1
€ 3,90*
ab € 5,77*
€ 8,32*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,92*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.