Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoschild-Modul sil/met ISM 611-3/3-0 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50195570
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200017445-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infomodul
infomodul siedle
Ausführung Infomodul, Installationstechnik systemunabhängig, Unterputzmontage, Aufputzmontage, Werkstoff des Gehäuses Aluminium/Kunststoff, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 0, Farbe Silber, Breite 299mm, Höhe 299mm, Tiefe 10mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Beschriftung, Funktionsmodul, Infofläche, Information, Infoschildmodul, Schriftfeld, Sonstiges, Vario
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,64*
€ 787,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,16*
€ 753,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,97*
€ 724,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,72*
€ 694,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,52*
€ 633,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.