| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50196844 Herst.-Nr.: DE620041645 EAN/GTIN: 4059496520888 |
| |
|
| | |
| Ausführung Anschlussleiste, Anschlussart LSA-Plus, Mit Leistenmarkierung, Farbe grau, Länge 105mm, Breite 26mm, Höhe 21,5mm, Max. Anzahl der Doppeladern (DA) 10, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussleiste, Fernmeldeleiste |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,84* | € 13,94* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,85* | € 13,96* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,77* | € 14,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 10,31* | € 14,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,12* | € 18,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|