| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S5020963040924 Herst.-Nr.: 7TCA296170R0609 EAN/GTIN: 5020963040924 |
| |
|
| | |
| Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Einsatztemperatur 1200 ... 1200°C, Schutzart (IP) IP68, Ausführung gerade, Nenngröße 420 ... 420mm, Farbe schwarz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptaflex, Adaptaflex flexibler Kabelschutz, T-Stück, Verbinder für Schutzschlauch, Verbinder für Schutzschläuche, Verbinder für Wellschläuche, Winkelstück, Y-Stück |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 24,52* | € 24,52* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 24,5732* | € 24,5732* | | | | Lager 3461 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 24,7072* | € 25,8372* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 27,5704* | € 27,5704* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 28,8456* | € 28,8456* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 51,6744* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|