Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 350mA 15W 3f.Vert.2m+St dim DA 61500301705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 350mA 15W 3f.Vert.2m+St dim DA 61500301705
LED-Trafo 350mA 15W 3f.Vert.2m+St dim DA 61500301705
Artikel-Nr.:
     3461-S50215137
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61500301705
EAN/GTIN:
     4051268138161
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Ausführung dynamisch, Dimmung DALI, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantstrom, Ausgangsspannung 3 ... 53V, Ausgangsstrom 350 ... 350mA, Ausgangsleistung 1 ... 15W, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse II, Länge 166mm, Breite 40mm, Höhe 14mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, DALI, Driver, LED-Betriebsgerät, Netzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,67*
€ 59,49*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,97*
€ 59,61*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.