| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50216957 Herst.-Nr.: 94.623.0031.2 EAN/GTIN: 4015573357433 |
| |
|
| | |
| Bemessungsspannung 48V, Bemessungsstrom 25A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP20, Art der konfektionierten Leitung Verbindungskabel, Ausführung Seite 1 Buchse, Ausführung Seite 2 Stecker, Gesamtlänge 350mm, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz weiß, Kabeltyp sonstige, Kabeldurchmesser 4 ... 4mm, Mantel-Farbe weiß, Leiternennquerschnitt 2,5mm², Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis 100°C, Leitung dauertemperaturbeständig bis 120°C, Halogenfrei, Brandlast 0,058kWh, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 0,8kV, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,87* | € 4,37* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2,8785* | € 4,3885* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,25* | € 4,94* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 3,5798* | € 5,4398* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|