| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50266108 Herst.-Nr.: E8026241 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgeführt als Trenn-Transformator, Primärspannung 1 400 ... 400V, Sekundärspannung 1 400 ... 400V, Bemessungsleistung 10000VA, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85 B, Breite 420mm, Höhe 190mm, Tiefe 410mm, Schutzart (IP) IP00, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo, 3-Phasen-Steuertrafo, Dreiphasen-Steuertransformator, Dreiphasen-Trockentrafo, Dreiphasen-Trockentransformator, Dreiphasensicherheitstransformator, Dreiphasensteuertransformator, Dreiphasentransformator, Dreiphasentrocken-Transformator, Eisenkerntrafo, Sicherheitstransformator |
| | |
| |