Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/230/8kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/230/8kVA
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/230/8kVA
Artikel-Nr.:
     3461-S50266172
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     E62861631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator
Ausgeführt als Trenn-Transformator, Primärspannung 1 400 ... 400V, Sekundärspannung 1 230 ... 230V, Schaltungsart DY, Bemessungsleistung 8000VA, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85 B, Relative Kurzschlussspannung uk 3%, Breite 360mm, Höhe 510mm, Tiefe 280mm, Schutzart (IP) IP23, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trafo primär 400v sekundär 230v, trenntrafo, hoppecke trenntrafo, 3-Phasen-Steuertrafo, Dreiphasen-Steuertransformator, Dreiphasen-Trockentrafo, Dreiphasen-Trockentransformator, Dreiphasensicherheitstransformator, Dreiphasensteuertransformator, Dreiphasentransformator, Dreiphasentrocken-Transformator, Eisenkerntrafo, Sicherheitstransformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.156,96*
€ 2.306,03*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.105,64*
€ 2.306,97*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.306,97*
€ 2.745,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.214,97*
€ 2.635,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.162,84*
€ 2.573,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.125,93*
€ 2.529,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.105,64*
€ 2.505,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.