| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50266199 Herst.-Nr.: E6666641 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgeführt als Sicherheits-Transformator, Ausgeführt als Trenn-Transformator, Primärspannung 1 230 ... 230V, Sekundärspannung 1 230 ... 230V, Schaltungsart YY, Bemessungsleistung 3150VA, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85 B, Relative Kurzschlussspannung uk 3%, Breite 360mm, Höhe 510mm, Tiefe 280mm, Schutzart (IP) IP23, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo, 3-Phasen-Steuertrafo, Dreiphasen-Steuertransformator, Dreiphasen-Trockentrafo, Dreiphasen-Trockentransformator, Dreiphasensicherheitstransformator, Dreiphasensteuertransformator, Dreiphasentransformator, Dreiphasentrocken-Transformator, Eisenkerntrafo, Medizintransformator |
| | |
| |