| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S50266339 Herst.-Nr.: 0083.0859 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Mediumtemperatur 50 ... 50°C, Volumenstrom 45000m³/h, Drehzahl 14701/min, Schutzart (IP) IP55, Ausführung Entlüftung, Nennweite 900mm, Verschlussklappe ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wandeinbauventilator, Axial-Wandventilator, Einbaulüfter, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Ventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |