| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50267341 Herst.-Nr.: 86054 EAN/GTIN: 4048879078870 |
| |
|
| | |
| Ausgeführt als Sicherheits-Transformator, Primärspannung 1 400 ... 400V, Sekundärspannung 1 24 ... 24V, Bemessungsscheinleistung 1000VA, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85 B, Breite 174mm, Höhe 137mm, Tiefe 160mm, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator, Einphasensicherheitstransformator, Sicherheits-Trafo, Sicherheits-Transformator |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,09* | € 107,05* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 134,32* | € 166,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,83* | € 226,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,85* | € 233,21* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 195,57* | € 243,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|