Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 230V,50Hz,26W W2E 143-AA09-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 172 x 172 x 51 mm, 375 m³/h, 55 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 230 V, 172 x 172 x 51 mm, 375 m³/h, 55 dB, Kugellager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     3461-S50267440
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     6058ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Anzahl der Lüfter 1, Betriebsspannung bei AC 50 Hz 230 ... 230V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz 230 ... 230V, Spannungsart AC, Volumenstrom, freiblasend 440m³/h, Bemessungsleistung 26W, Schutzart (IP) IP20, Montageart Schraubbefestigung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,44*
€ 116,79*
€ 5,46*
ab € 92,51*
€ 116,81*
Frei Haus
ab € 96,30*
€ 121,67*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,34*
€ 131,81*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ26
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.