| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50267753 Herst.-Nr.: 21406127 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgeführt als Sicherheits-Transformator, Primärspannung 1 230 ... 230V, Sekundärspannung 1 24 ... 24V, Bemessungsscheinleistung 100VA, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85 E, Breite 130mm, Höhe 180mm, Tiefe 88mm, Schutzart (IP) IP54, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator, Einphasensicherheitstransformator, Sicherheits-Trafo, Sicherheits-Transformator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,46* | € 149,06* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 116,88* | € 149,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,78* | € 155,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|