| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50268194 Herst.-Nr.: 46136631 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgeführt als Trenn-Transformator, Primärspannung 1 400 ... 400V, Sekundärspannung 1 230 ... 230V, Bemessungsscheinleistung 630VA, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85 B, Breite 145mm, Höhe 107mm, Tiefe 150mm, Schutzart (IP) IP00, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trenntransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Einphasensicherheitstransformator, Eisenkerntrafo, Sicherheits-Trafo, Sicherheits-Transformator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,30* | € 207,50* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 165,42* | € 208,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,90* | € 216,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|