| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S50268230 Herst.-Nr.: 1005112C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherheitstrafo, Eingangsspannung 230 ... 245V, Ausgangsspannung 12 ... 12V, Leistung 50 ... 50W, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Kurzschlusssicher, Anzahl der Abgangsstellen (Paare) 1, Länge 112mm, Breite 75mm, Höhe 60mm, Schutzart (IP) IP20, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, hoppecke trafo, beleuchtungstrafo, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |