Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 1W, 6A 38.61.7.012.4050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3461-S50290456
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     386170124050
EAN/GTIN:
     8012823306414
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Nennstrom 6A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12 ... 12V, Spannungsart zur Betätigung DC, Antrieb, Polung gepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel, Mit LED-Anzeige, Schutzart (IP) IP20, Breite 6,2mm, Höhe 93,6mm, Tiefe 76mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Zugfederklemme, finder koppelrelais 12v, zugfederklemme, finder zugfederklemmen, Koppelbaustein, Mini-Relaismodul, Relais, Relaismodul, Serie 38
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,37*
€ 13,07*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 13,13*
10
Frei Haus
ab € 10,795*
€ 13,575*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,68*
€ 13,62*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,49*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
345170124010
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.