| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50291237 Herst.-Nr.: 553290060040 EAN/GTIN: 8012823307121 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Nennstrom 10A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 6 ... 6V, Spannungsart zur Betätigung DC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) IP20, Breite 20,7mm, Höhe 37,2mm, Tiefe 27,7mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais finder, miniaturrelais, kartenrelais 6v, Hilfsrelais, Interface-Relais, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Relais, Relaismodul, Serie 55 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 6,10* | € 7,66* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 6,308* | € 7,888* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,499* | € 8,099* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,64* | € 8,25* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 6,99* | € 8,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|