Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter o. Filter 230V 2,3A 0,37kW DE1-122D3NN-N20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50308314
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177360
EAN/GTIN:
     4015081718207
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 230v
netzentstörfilter
Netzspannung 180 ... 264V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 1, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 300Hz, Max. Ausgangsspannung 250V, Nennausgangsstrom I2N 2,3A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 0,5kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 0,5kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 10%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10%, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der analogen Eingänge 1, Anzahl der digitalen Ausgänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 4, Einsatz im Industriebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Mit PC-Anschluss, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (NEMA) sonstige, Höhe 230mm, Breite 45mm, Tiefe 168mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Drehzahleinstellung, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, FU, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumrichter, Frequenzumsetzer, Motorregelung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 105,84*
€ 122,44*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,37*
€ 123,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,84*
€ 126,99*
Frei Haus
ab € 109,58*
€ 127,39*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,8468*
€ 133,5279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,5279*
€ 158,8982
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,1379*
€ 154,8641
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,5368*
€ 151,76879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,5668*
€ 148,23449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,1068*
€ 144,11709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,8468*
€ 134,28769
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184969
ab € 102,43*
Zubehör
Eaton
269490
ab € 23,24*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.