Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter o. Filter 230V 7A 1,5kW DE1-127D0NN-N20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50308320
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177363
EAN/GTIN:
     4015081718238
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Netzentstörfilter
drehzahlstarter eaton
netzentstörfilter 230v
Netzspannung 180 ... 264V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 1, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 300Hz, Max. Ausgangsspannung 250V, Nennausgangsstrom I2N 7A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 2kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 2kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 10%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10%, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der analogen Eingänge 1, Anzahl der digitalen Ausgänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 4, Einsatz im Industriebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Mit PC-Anschluss, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (NEMA) sonstige, Höhe 230mm, Breite 45mm, Tiefe 168mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, Drehzahleinstellung, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, FU, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumrichter, Frequenzumsetzer, Motorregelung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,04*
€ 160,22*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 143,41*
€ 160,75*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,99*
€ 161,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,61*
€ 165,72*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,3043*
€ 174,3685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,3685*
€ 207,49852
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,2043*
€ 200,16312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,5243*
€ 194,59392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,1043*
€ 191,71412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,3043*
€ 181,24212
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,33*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,20*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.