Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Changeoverswitches 20 A, Cylinder lock T0-2-15907 #207096


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50308429
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207096
EAN/GTIN:
     4015082070960
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Nockenschalter
Steuerschalter
Ausführung des Schalters Umschalter, Polzahl 0, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Anzahl der Schaltstellungen 4, Mit Nullstellung, Gerätebauart Aufbaugerät, Breite in Teilungseinheiten 0, Geeignet für Bodenbefestigung, Komplettgerät im Gehäuse, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Frontschildgröße 48x48 mm, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Schutzart (NEMA), frontseitig sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Stufenschalter, nockenschalter 4-polig 20a, nockenschalter 4 polig, nockenschalter, Aufbaugehäuse, Aufbauschalter, Betriebsartwahlschalter, Hand-Automatik-Schalter, Isoliergehäuse, Isolierstoffgehäuse, Kapselung, Kleingehäuse, Leitungsdurchsteckmembran
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,89*
€ 93,23*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,67*
€ 94,22*
€ 5,46*
ab € 80,84*
€ 98,57*
Frei Haus
ab € 81,57*
€ 101,64*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,8635*
€ 109,0369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,0369*
€ 129,75391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,5335*
€ 123,20487
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,3135*
€ 120,56307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,6535*
€ 117,39767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,8635*
€ 105,74757
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.