Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz 3S+1Ö,480VAC,60Hz 3RH2131-1AV60


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50315766
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RH21311AV60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
siemens hilfsschütz 3 schließer 1 ö...
hilfsschütz siemens
hilfsschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 480 ... 480V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 480 ... 480V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 3A, Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 3, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Koppel-Hilfsschütz, Schütz, Steuerschütz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.