| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S50315912 Herst.-Nr.: 3RV20111GA15ZX95 EAN/GTIN: 4011209917576 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überlastauslöser Stromeinstellung 4,5 ... 6,3A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 82 ... 82A, Bemessungsbetriebsspannung 690 ... 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 6,3A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 1,5kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 2,2kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements Drehknopf, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Mit integriertem Hilfsschalter, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 100kA, Schutzart (IP) IP20, Höhe 97mm, Breite 45mm, Tiefe 96mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |