Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50345810 Herst.-Nr.: 386131250060 EAN/GTIN: 8012823280042 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Nennstrom 6A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 110 ... 125V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 110 ... 125V, Spannungsart zur Betätigung AC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel, Mit LED-Anzeige, Schutzart (IP) IP20, Breite 6,2mm, Höhe 93,6mm, Tiefe 76mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,02* | € 23,30* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 19,22* | € 23,36* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,74* | € 24,00* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 19,91* | € 24,18* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 20,10* | € 24,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 245,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|