Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Industrie-Switch
>
Artikel
Gigabit Ethernet Switch MACH4002-48G+3X-L2P
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S50347264
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
943878101
EAN/GTIN:
4002044230395
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch hirschmann
industrie switch
Ethernet, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC 0, Montageart 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Anzahl der Modulslots 4, Layer 2, Managebar, Schutzart (IP) IP20, Höhe 88mm, Breite 480mm, Tiefe 435mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Datennetzwerktechnik
>
Netzwerkkomponenten
>
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk Switch
,
Switch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31.936,23*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32.905,43*
€ 39.157,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.957,71*
€ 38.029,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.936,23*
€ 38.004,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen