Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler Frequenz/Spannung Strom, 0-100kHz 44275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S50347973
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     44275
EAN/GTIN:
     4048879028301
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
interface relais
Art der Spannungsversorgung aktiv, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 10 ... 30V, Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV 0, Anzahl der Ausgangsbere - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Schnittstellenwandler, Trennverstärker, Trennwandler, Verstärker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,62*
€ 176,89*
Frei Haus
ab € 154,76*
€ 182,65*
Frei Haus
ab € 175,36*
€ 199,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,76*
€ 204,80*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,19*
€ 215,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,59*
€ 256,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,19*
€ 220,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.