Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführungsplatte 19" 2HE 306180


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50360687
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     306180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeleinführung
Kabelführung
Leitungsführung
Ausführung Kabelführungspanel, Werkstoff Kunststoff, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage, Breite 482,6mm, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,22*
€ 41,79*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,62*
€ 41,91*
€ 3,90*
ab € 31,18*
€ 42,95*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.