Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführung CMUT19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit CMUT19 Rack Zubehör
Panduit CMUT19 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     3461-S50361238
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CMUT19
EAN/GTIN:
     0074983796779
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Ausführung Kabelführungspanel, Werkstoff Metall, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage, Breite 114mm, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, panduit rack zubehör, 19 zoll kabelbügel, Kabeleinführung, Kabelführung, Leitungsführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,95*
€ 197,94*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,73*
€ 198,36*
Frei Haus
ab € 168,41*
€ 203,77*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.