Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte gewinkelt 45x45mm,2x1-Port,ws 313332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte gewinkelt 45x45mm,2x1-Port,ws 313332
Montageplatte gewinkelt 45x45mm,2x1-Port,ws 313332
Artikel-Nr.:
     3461-S50362401
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     313332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montageplatte
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder ip20
montageplatte
Kanaleinbau, Bodentank/Unterflurmontage, Steckverbindertyp RJ45 8(8), Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 2, Farbe weiß, RAL-Nummer 9010, Mit Textfeld, Auslassrichtung schräg, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Datenanschlussdose, Datendose, Datensteckdose, Netzwerkdose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,60*
€ 3,62*
1
€ 5,00*
ab € 2,64*
€ 4,09*
1
€ 3,90*
ab € 2,99*
€ 4,64*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.