Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UMJ45 8/8 Up Cat.5e alpinweiss 100022948


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner Flush mounting Cat.5e Steckdose Weiß
Telegärtner Flush mounting Cat.5e Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-S50363280
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022948
EAN/GTIN:
     4018359276867
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose
Unterputzmontage, Kanaleinbau, Befestigungsart schrauben, Steckverbindertyp 2x RJ45 8(8), Mit Buchsen/Kupplungen, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 2, Kategorie 5E, Farbe weiß, Anschlussart LSA, Designfähig, Separate Kabelzugentlastung, Montageart Schirmanschluss ohne, Auslassrichtung schräg, Schutzart (IP) IP20, Farbcodierung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anschlussdose, Cat. 5E-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datensteckdose, LAN-Dose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 7,742*
€ 8,132*
5
€ 5,95*
ab € 7,77*
€ 8,16*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 8,25*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 7,93*
€ 8,33*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,94*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.