Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50371309 Herst.-Nr.: 130B11D10002-E-90 EAN/GTIN: 4250184140535 |
| |
|
| | |
| Aufputzmontage, Befestigungsart schrauben, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Steckverbindertyp RJ45 8(8), Mit Buchsen/Kupplungen, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1, Kategorie 6A (IEC), Farbe weiß, RAL-Nummer 9010, Anschlussart Schneidklemme IDC, Buchsen geschirmt, Gehäuse geschirmt, Mit Textfeld, Designfähig, Auslassrichtung schräg, Mit Staubschutz, Farbcodierung, Gerätebreite 85,6mm, Gerätehöhe 85,6mm, Gerätetiefe 51mm, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, C6Amodul, Datenanschlussdose, Datensteckdose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,97* | € 12,72* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,88* | € 12,82* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,60* | € 14,43* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,61* | € 24,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|