Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierfeld Edelstahl 130894-02-ES-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3461-S50371791
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130894-02-ES-E
EAN/GTIN:
     4250184143628
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Ausführung Kabelführungspanel, Werkstoff Metall, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage, Breite 100mm, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, 19 zoll rangierpanel btr, rack zubehör, patchpanel 1he, Kabel Management-Rangierfeld, Kabelführung, Kabelführungspanel, Kabelmanagement, Kabelmanager, Leitungsführung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,29*
€ 29,18*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,34*
€ 29,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,15*
€ 30,10*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,59*
€ 32,81*
€ 3,90*
ab € 24,19*
€ 32,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,30*
Zubehör
Metz Connect
130894-BS-29-E
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.